Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inj-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-870005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     870005
EAN/GTIN:
     4046136100012
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
870005
Problemlöser
festgebrannten
verkokten
Kurzbeschreibung Hochwirksames Reinigungs- und Lösemittel für festgebrannte, verkokte Injektoren Vorteile • Dringt tief in den Schacht der Injektoren, weicht die Verkokung an und löst sie gründlich auf • Mit Hochdruck-Sprühstrahl - gelangt auch an schwer zugängliche und tiefliegende Ablagerungen • Entfernt Ablagerungen und Verbrennungsrückstände im Ansaug- und Drosselklappenbereich • 360° Sprühventil • Bei Common-Rail Dieselmotoren müssen häufig wegen schadhafter Dichtungen die Injektoren neu abgedichtet und ausgebaut werden. Durch die Undichtigkeit bildet sich ein Gemisch aus Diesel, Ruß und Abgas. Diese Zusammensetzung verschweißt den Injektor fest mit dem Zylinderkopf. Um en Injektor ausbauen zu können, muss die Verkokung vorher entfernt bzw. aufgelöst werden.INJ-EX weicht die Verkokung zuverlässig an und löst sie auf, sodass die Injektoren ohne Zerstörung gezogen werden können. Vorher sollte die oberflächliche Verkokung so gut es geht mechanisch entfernt werden. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Stärke der Verkokung, beträgt jedoch mindestens 2 bis 3 Stunden. Beste Ergebnisse erreicht man über Nacht, indem man ein mit INJ-EX gut getränktes Tuch oder Lappen um die Injektoren legt und mit einer Folie bedeckt. Anwendungsbereiche • Problemlöser bei festgebrannten und verkokten Diesel-Injektoren • Zum Reinigen im Ansaug- und Drosselklappenbereich • Zur gründlichen Reinigung von AGR- und Leerlaufventilen Merkmale • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H319, H335, H336, H373
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P260, P271, P280, P305+P351+P338, P312, P405, P410+P412, P501
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.