Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbodenschutzspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-870016
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     870016
EAN/GTIN:
     4046136054964
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 500 ml
unterbodenschutz
Kurzbeschreibung Zum Abdichten, Überdecken und Entdröhnen Vorteile • Konserviert und versiegelt • Schlag- und haftfest, kälte-, hitze- und salzwasserbeständig • Ausgezeichneter Korrosionsschutz • Schnelltrocknend, sofort überlackierbar • Antidröhneffekt ab 2 mm Anwendungsbereiche • Wirksame dauerhafte Schutzbeschichtung auf Kunststoff-Basis • Auch als Steinschlagschutz geeignet Merkmale • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gefahrenhinweise:
EUH066, H222-H229, H317, H319, H336, H412
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P260, P410+P412, P501
Produkt enthält::
n-Butylacetat, Kolophonium, Aceton, Ethylacetat
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 870016, Wirksame, dauerhafte, Schutzbeschichtung, Kunststoff, Basis, Auch, Steinschlagschutz, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.