Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kera-Spray HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-870203
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     870203
EAN/GTIN:
     4046136131139
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
870203
Nicht
leitend
bestens
Kurzbeschreibung High Performance Keramik Vorteile • Bremsenschutz und Montagespray bis +1500 °C • Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständiges Langzeit-Bremsenschutz und Montagespray mit hervorragenden Trenn- und Schmiereigenschaften • Kein Festbrennen oder Festfressen von Bremsanteilen • Enthält keine metallischen Pigmente und ist frei von Graphit, Mos2 sowie schwefelhaltigen Zusätzen • Temperatureinsatzbereich von – 20° C bis über + 1500° C • 360° Sprühventil • Pastös Anwendungsbereiche • Nicht leitend, daher bestens für den Einsatz an ABS-Bremsanlagen und ESP-Systemen geeignet • Trennt temperaturbeanspruchte Gewinde-verbindungen z. B. an Verbrennungsmotoren, Lambdasonden, Abgasanlagen und Turbinen auch nach langer Betriebszeit • Hervorragender Korrosionsschutz an Schrauben, Bolzen, Flanschen, Spindel und Passungen Merkmale • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H315, H336, H412
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P261, P271, P280, P312, P410+P412, P501
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.