Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR ULTRA Reinigungskonzentrat, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-903010001
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     903010001
EAN/GTIN:
     4046136000046
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Kurzbeschreibung Grundreiniger gegen stark verkrustete Verschmutzungen Vorteile • Hochwertige Netzmittel ermöglichen eine leichte und schnelle Durchdringung von Verkrustungen, welche in eine wasserlösliche Form überführt werden und so leicht aufgenommen werden können Ökologie • Frei von Formaldehyden, Phosphaten und Komplexbildnern • Nach Neutralisation biologisch abbaubar lt. Anhang III DetergenzienVO Anwendungsbereiche • Entfernt verkrustete Verschmutzungen wie Rost, Wasser- und Urinstein, Zementschleier, Mörtel- und Betonverkrustungen von z.B. Fliesen, Keramik, Fassaden usw. • Für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet • Nicht für Aluminium, eloxiertes Aluminium, Chrom, Zink, Edelstahl, Emaille, Kalk- und Kunststein geeignet - Dämpfe wirken korrosiv gegenüber Metallen Hinweis • Nicht auf intaktem Edelstahl, Aluminium, Chrom, Zink, Emaillie, Kalk- und Kunststein einsetzen. • Achtung! Dämpfe wirken korrosiv gegenüber Metallen Mischungsverhältnis • Grund: 1:5 - 1:10 • Unterhalt: 1:20 - 1:50 • Schaum: 1:3 - 1:5 Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 1,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Sicherheitshinweise:
P260, P271, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P403, P405
Gefahrenhinweise:
H314, H335
Produkt enthält::
Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff Isotridecanol, ethoxyliert
pH-Wert:
1,0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, iwetec montagereiniger, 903010001, Entfernt, verkrustete, Verschmutzungen, Rost, Wasser, Urinstein, Zementschleier, Mörtel, Betonverkrustungen, B, Fliesen, Keramik, Fassaden, Für, säurebeständigen, Oberflächen, Nicht, Aluminium, eloxiertes, Chrom, Zink, Edelstahl, Emaille, Kalk, Kunststein, Dämpfe, wirken, korrosiv, gegenüber, Metallen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 22,37*
€ 26,62
pro Liter
ab 2 Liter
€ 22,11*
€ 26,31
pro Liter
ab 5 Liter
€ 20,51*
€ 24,41
pro Liter
ab 10 Liter
€ 19,84*
€ 23,61
pro Liter
ab 20 Liter
€ 19,12*
€ 22,75
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 15,33*
€ 18,24
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.