Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD Reinigungskonzentrat, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-905010001
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     905010001
EAN/GTIN:
     4046136038599
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Kurzbeschreibung Geruchsmildes, extra stark alkalisches Reinigungskonzentrat speziell für Hochdruckreiniger Vorteile • Besonders wirksam in Hochdruckreinigungsgeräten • Einsetzbar als Emulgiermittel für Mineralöle, Verseifungsmittel von organischen Ölen und Fetten sowie als Neutralisationsmittel für starke Säuren • Löst Wachsschichten • Metalle phosphatieren, so wird die Flugrostbildung verhindert • Die Anwendung mit Heißwasser verstärkt die Waschkraft Anwendungsbereiche • Beseitigt hartnäckigste Verschmutzungen, auch Fett- und Ölrückstände • Anwendbar auf Fliesen, Glas, Stein- und PVC-Böden, Kunststoffteilen, Emaille, Rohren und Armaturen, Edelstahl, Fassaden, Planen etc. • Ideal für die Reinigung von Baumaschinen • Zur optimalen Reinigung von Tank- und Zapfanlagen Hinweis • HD wurde von der Säurefliesner-Vereinigung untersucht und in die Reinigungsmittelliste "RK" - Reinigungsmittel für keramische Beläge - aufgenommen. Mischungsverhältnis • Grund: 1:1 - 1:10 • Unterhalt: 1:50 • Schaum: pur - 1:3 Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 14,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Gefahrenhinweise:
H314
Sicherheitshinweise:
P280, P304+P340, P305+P351+P338, P405, P501
pH-Wert:
14,0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, iwetec montagereiniger, hochdruckreiniger konzentrat, 905010001, Beseitigt, hartnäckigste, Verschmutzungen, Fett, Ölrückstände, Anwendbar, Fliesen, Glas, Stein, PVC, Böden, Kunststoffteilen, Emaille, Rohren, Armaturen, Edelstahl, Fassaden, Planen, Ideal, Baumaschinen, Zur, optimalen, Tank, Zapfanlagen, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 20,11*
€ 23,93
pro Liter
ab 2 Liter
€ 19,97*
€ 23,76
pro Liter
ab 5 Liter
€ 19,01*
€ 22,62
pro Liter
ab 10 Liter
€ 18,32*
€ 21,80
pro Liter
ab 20 Liter
€ 17,75*
€ 21,12
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.