| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-907010015 Herst.-Nr.: 907010015 EAN/GTIN: 4046136104607 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Umweltschonender Vielzweckreiniger mit frischem Orangenduft Vorteile • Hochwertige biologische Tenside und natürliche Schalenöle ermöglichen ein herausragendes Reinigungsergebnis auch bei hoher Verdünnung. Ökologie • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO • Kennzeichnungsfrei Anwendungsbereiche • Löst überzeugend einfach Öl- und Fettablagerungen, Seifenreste, Körperfette und alltäglich auftretende Verschmutzungen von Kunststoff-, Glas- und Edelstahlflächen, sowie von Fußböden, Fliesen, lackierten Teilen oder Verschmutzungen im Sanitärbereich • Ideal geeignet für die Händereinigung im industriellen Einsatz • Eignet sich auch als Geschirrspülmittel • Im Zusammenspiel mit einer Polsterreinigungs-Pistole gut einsetzbar Hinweis • Achtung! Nicht auf geöltem Parkett einsetzen! Mischungsverhältnis • Unterhalt: 1:100 - 1:200 Merkmale • Inhalt: 15 Liter • pH-Wert: 7,0 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 Liter | pH-Wert: | 7,0 | Gefahrenhinweise: | EUH208, H214 | Sicherheitshinweise: | P273, P501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, 907010015, Löst, überzeugend, einfach, Fettablagerungen, Seifenreste, Körperfette, alltäglich, auftretende, Verschmutzungen, Kunststoff, Glas, Edelstahlflächen, Fußböden, Fliesen, lackierten, Teilen, Sanitärbereich, Ideal, Händereinigung, industriellen, Eignet, sich, Geschirrspülmittel, Im, Zusammenspiel, Polsterreinigungs, Pistole, gut, einsetzbar, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |