Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iwecare Lotion


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-908912
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     908912
EAN/GTIN:
     4046136002132
Suchbegriffe:
908912
Bezeichnung
Schemie
Technischechemie
Kurzbeschreibung Silikonfreie Hautpflegelotion Vorteile • Aus natürlichen Wirkstoffen und hautverwandten Ölen • Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu • Wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung • Stärkt das Abwehrsystem der gesunden Haut • Dermatologisch getestet • Für alle Hauttypen geeignet • Silikonfrei Merkmale • Ausführung: Hartflasche • Einsatzbereich: Hautpflege • Inhalt: 1000 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Ausführung:
Hartflasche
Weitere Suchbegriffe: Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 23,73*
€ 28,24
pro Liter
ab 2 Liter
€ 23,05*
€ 27,43
pro Liter
ab 5 Liter
€ 21,69*
€ 25,81
pro Liter
ab 10 Liter
€ 21,01*
€ 25,00
pro Liter
ab 20 Liter
€ 20,45*
€ 24,34
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 16,76*
€ 19,94
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.