| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-908928001 Herst.-Nr.: 908928001 EAN/GTIN: 4046136153902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Konzentrierter, hautschonender Handreiniger gegen mittlere bis starke Verschmutzungen Vorteile • Kraftvolle Handreinigung - Ihre Hände werden porentief und schonend gereinigt. Die natürlichen Reibemittel aus Maiskolbenmehl und neuartige Tensid Reinigungstechnologie sorgen für effektive und intensive Waschkraft. • Kokosöl sorgt für eine effektive Rückfettung der Haut - ohne Allergiepotenzial Ihre Hände werden noch besser gepflegt, keine trockene Haut selbst bei häufiger Anwendung. • Umweltschonend - Kein Mikroplastik als Reibemittel, die Umwelt-Verschmutzung mit Mikroplastik wird verhindert • Hochergiebig - Ein Hub aus dem Spender (ca. 3 g) ist ausreichend für eine porentiefe Hand-Reinigung. 3 Liter = ca. 900 Anwendungen • Verbesserte Reinigungswirkung: Das bisherige Iweclean war ein super Produkt mit hervorragender Reinigungswirkung. Iweclean ORGANIC POWER greift auf eine neue Tensid-Reinigungsformel zurück, welche ein noch besseres Verhältnis zwischen Reinigungswirkung und Hautverträglichkeit darstellt. Zusätzlich ist das Maiskolbenmehl im Verhältnis zu den PU-Reibekörpern gröber, sodass die Verschmutzung besser gelöst wird. Dennoch fühlt es sich während des Reinigungsvorgangs nicht an wie Schleifpapier, sondern die Reibemittel gleiten sehr gut über die Haut. • Verstopfte Abflüsse waren gestern: Wie schon bei unserem bisherigen Iweclean, bleibt auch beim neuen Iweclean ORGANIC POWER der Abfluss frei! Die Reibemittel erzeugen keine Aufbauten in der Leitung und quellen nicht auf. • Silikonfrei Merkmale • Ausführung: Nachfüllbeutel • Inhalt: 1 Liter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Nachfüllbeutel | Inhalt: | 1 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger mit reibemittel 1000ml, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, 908928001, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |