Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iweclean ORGANIC POWER, 30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-908928030
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     908928030
EAN/GTIN:
     4046136153896
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Kurzbeschreibung Konzentrierter, hautschonender Handreiniger gegen mittlere bis starke Verschmutzungen Vorteile • Kraftvolle Handreinigung - Ihre Hände werden porentief und schonend gereinigt. Die natürlichen Reibemittel aus Maiskolbenmehl und neuartige Tensid Reinigungstechnologie sorgen für effektive und intensive Waschkraft. • Kokosöl sorgt für eine effektive Rückfettung der Haut - ohne Allergiepotenzial Ihre Hände werden noch besser gepflegt, keine trockene Haut selbst bei häufiger Anwendung. • Umweltschonend - Kein Mikroplastik als Reibemittel, die Umwelt-Verschmutzung mit Mikroplastik wird verhindert • Hochergiebig - Ein Hub aus dem Spender (ca. 3 g) ist ausreichend für eine porentiefe Hand-Reinigung. 3 Liter = ca. 900 Anwendungen • Verbesserte Reinigungswirkung: Das bisherige Iweclean war ein super Produkt mit hervorragender Reinigungswirkung. Iweclean ORGANIC POWER greift auf eine neue Tensid-Reinigungsformel zurück, welche ein noch besseres Verhältnis zwischen Reinigungswirkung und Hautverträglichkeit darstellt. Zusätzlich ist das Maiskolbenmehl im Verhältnis zu den PU-Reibekörpern gröber, sodass die Verschmutzung besser gelöst wird. Dennoch fühlt es sich während des Reinigungsvorgangs nicht an wie Schleifpapier, sondern die Reibemittel gleiten sehr gut über die Haut. • Verstopfte Abflüsse waren gestern: Wie schon bei unserem bisherigen Iweclean, bleibt auch beim neuen Iweclean ORGANIC POWER der Abfluss frei! Die Reibemittel erzeugen keine Aufbauten in der Leitung und quellen nicht auf. • Silikonfrei Merkmale • Ausführung: Eimer • Inhalt: 30 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eimer
Inhalt:
30 Liter
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger, 908928030, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,1202*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Liter (ab € 4,83734* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,9501*
€ 215,33062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,7402*
€ 213,89084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,3302*
€ 208,64294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,1301*
€ 197,69482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,1202*
€ 172,69304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.