| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-908928250 Herst.-Nr.: 908928250 EAN/GTIN: 4046136153919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Konzentrierter, hautschonender Handreiniger gegen mittlere bis starke Verschmutzungen Vorteile • Kraftvolle Handreinigung - Ihre Hände werden porentief und schonend gereinigt. Die natürlichen Reibemittel aus Maiskolbenmehl und neuartige Tensid Reinigungstechnologie sorgen für effektive und intensive Waschkraft. • Kokosöl sorgt für eine effektive Rückfettung der Haut - ohne Allergiepotenzial Ihre Hände werden noch besser gepflegt, keine trockene Haut selbst bei häufiger Anwendung. • Umweltschonend - Kein Mikroplastik als Reibemittel, die Umwelt-Verschmutzung mit Mikroplastik wird verhindert • Hochergiebig - Ein Hub aus dem Spender (ca. 3 g) ist ausreichend für eine porentiefe Hand-Reinigung. 3 Liter = ca. 900 Anwendungen • Verbesserte Reinigungswirkung: Das bisherige Iweclean war ein super Produkt mit hervorragender Reinigungswirkung. Iweclean ORGANIC POWER greift auf eine neue Tensid-Reinigungsformel zurück, welche ein noch besseres Verhältnis zwischen Reinigungswirkung und Hautverträglichkeit darstellt. Zusätzlich ist das Maiskolbenmehl im Verhältnis zu den PU-Reibekörpern gröber, sodass die Verschmutzung besser gelöst wird. Dennoch fühlt es sich während des Reinigungsvorgangs nicht an wie Schleifpapier, sondern die Reibemittel gleiten sehr gut über die Haut. • Verstopfte Abflüsse waren gestern: Wie schon bei unserem bisherigen Iweclean, bleibt auch beim neuen Iweclean ORGANIC POWER der Abfluss frei! Die Reibemittel erzeugen keine Aufbauten in der Leitung und quellen nicht auf. • Silikonfrei Merkmale • Ausführung: Tube • Inhalt: 250 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Tube | Inhalt: | 250 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger mit reibemittel, handreiniger, handreiniger 250ml, 908928250, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |