Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassaden-Kraftreiniger, 15 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-911039015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     911039015
EAN/GTIN:
     4046136107325
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Kurzbeschreibung Hochleistungsreiniger zur Beseitigung extrem hartnäckiger Verunreinigungen an Fassaden Vorteile • Beseitigt schnell und gründlich alte Verschmutzungen und Verwitterungen, die sich über Jahre in die Poren des Steines eingefressen haben • Hochergiebig: 1 l ausreichend für bis zu 100m²! Anwendungsbereiche • Einsetzbar auf Klinker, Fassaden, Stein- und Beton Fassaden, Mauerwerk etc. • Entfernt mineralische Ausblühungen auf der Fassade Hinweis • Achtung! Produkt nicht auf kalkhaltigem Stein, Marmor, Terrazzo, Emaille, Glas, Glasuren, Aluminium, Zink etc. einsetzen Mischungsverhältnis • Grund: Pur - 1:50 Merkmale • Inhalt: 15 Liter • pH-Wert: 0,5
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 Liter
pH-Wert:
0,5
Sicherheitshinweise:
P260, P264, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501
Gefahrenhinweise:
H290, H314, H332
Produkt enthält::
Salzsäure 33 % < 60 %, Isotridecanol, ethoxyliert, Ammoniumhydrogendifluorid (vgl. Ammoniumbifluorid)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, iwetec montagereiniger, industriereiniger, 911039015, Klinker, Fassaden, Stein, Beton, Mauerwerk, Entfernt, mineralische, Ausblühungen, Fassade, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Liter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Liter
ab 30 Liter
€ 21,47*
€ 25,55
pro Liter
ab 75 Liter
€ 21,04*
€ 25,04
pro Liter
ab 150 Liter
€ 19,52*
€ 23,23
pro Liter
ab 7500 Liter
€ 15,64*
€ 18,61
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.