Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWE Therm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-925010002
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     925010002
EAN/GTIN:
     4046136039688
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
925010002
Verhindert
Wärmeschäden
Kunststoff
Kurzbeschreibung Hitzepaste mit hoher Isolierwirkung bis ca. 4.000° C Vorteile • Extrem hohe Isolierwirkung durch keramische Kristalle • Anlauffarben, Verformungen, Spannungen etc. werden verhindert • Keine De- und Remontage von wärmeempfindlichen Teilen • Bietet auch hohe Arbeitssicherheit in der Nähe von Öl und Benzinleitungen • Wiederverwendbar • Für alle Werkstoffe Anwendungsbereiche • Verhindert Wärmeschäden an Kunststoff-, Gummi-, Holz-, Lack-, Chrom- und Glasteilen, die sonst beim Schweißen oder Löten entlang der Schweißnaht zwangsläufig auftreten • Schützt vor Deformierung und Verschmoren von Kunststoff und Gummi • Schützt Chrom vor Schweißspritzern • Verhindert Brand- und Lackschäden, Glasbruch • Schützt unmittelbare Reparaturstellen • Kabel und Dichtungen verschmoren nicht, Dünnblech verzieht sich nicht Merkmale • Inhalt: 2,5 kg • pH-Wert: 8,0-9,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 kg
pH-Wert:
8,0-9,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 26,50*
€ 31,54
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 26,40*
€ 31,42
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 25,35*
€ 30,17
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 24,63*
€ 29,31
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 21,23*
€ 25,26
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.