Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEROX, rotbraun, 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-932250002
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     932250002
EAN/GTIN:
     4046136157252
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
rostschutzlack
Kurzbeschreibung Schnelltrocknende Alkydharz-Grundierung in grau und rotbraun Vorteile • Salzwasserfest • Temperaturbeständig bis + 80° C, kurzzeitig auch bis + 120° C Anwendungsbereiche • Schützt blankes Metall vor Korrosion, verhindert das Weiterrosten korrodierter Wertstücke und kann problemlos überlackiert werden • Auf Alu, Eloxal, verzinkten Flächen, veredelten Metallen wie VA und sonstigen NE-Metallen sollte DEROX nicht eingesetzt werden - haftet nicht auf Zink Merkmale • Farbe: rotbraun • Inhalt: 2,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rotbraun
Inhalt:
2,5 kg
Sicherheitshinweise:
P210, P280, P305+P351+P338, P310, P370+P378, P403+P233, P403+P235
Gefahrenhinweise:
EUH208, EUH211, H226, H315, H318, H335, H412
Produkt enthält::
2-Methyl-1-propanol, Xylol
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 932250002, Schützt, blankes, Metall, Korrosion, verhindert, Weiterrosten, korrodierter, Wertstücke, problemlos, überlackiert, Auf, Alu, Eloxal, verzinkten, Flächen, veredelten, Metallen, VA, sonstigen, NE, DEROX, eingesetzt, haftet, Zink, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.