Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachs Kristallklar, 10 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-933014010
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     933014010
EAN/GTIN:
     4046136119229
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzwachs
korrosionsschutzwachs
Kurzbeschreibung Vollsynthetischer Korrosionsschutz Vorteile • Enthält kein Öl und greift Lacke und Kunststoffe nicht an • Hochkriechfähiger Langzeit-Korrosionsschutz auf der Basis synthetischer Wachse • Das Wachs lässt sich bei Temperaturen über + 5° C einwandfrei verarbeiten • Ist beständig gegen AHL-Flüssigdünger und die meisten Säuren und Laugen sowie Regen und Salzwasser Eigenschaften • Aggregatzustand: flüssig • Farbe: milchig • Geruch: typisch • Flammpunkt: 23° C • Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol-% • Obere Explosionsgrenze: 6,5 Vol-% • Dampfdruck (20° C): 3,0 hPa • Dichte (15° C,DIN 51757): 0,78 g/cm³ • Wasserlöslichkeit (g/l): unlöslich • pH (20° C): n. a. • Viskosität (20° C): ca. 20 mm²/s • Siedepunkt/Siedebereich: 140°C • Pourpoint: n.b. • VOC-Gehalt: 660 g/l • Salzsprühtest (DIN EN ISO 9227): 120 Stunden Anwendungsbereiche • Die transparente und grifffeste Wachsschicht schützt Metalle, Streufahrzeuge, Gerätschaften in Land- und Forstwirtschaft etc. vor Schäden durch extreme Witterungseinwirkungen, AHL-Flüssigdünger, Salzwasser sowie durch die meisten Säuren und Laugen • Auch die Anschmutzung von Fassaden und Wetterseiten wird deutlich reduziert. Hinweis • Achtung! Die Versiegelung ist nicht dampfdiffusionsoffen. Merkmale • Inhalt: 10 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Sicherheitshinweise:
P210, P243, P271, P273, P280, P301+P310, P331, P370+P378, P403+P235, P501
Gefahrenhinweise:
EUH066, H226, H304, H336, H412
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 933014010, Die, transparente, grifffeste, Wachsschicht, schützt, Metalle, Streufahrzeuge, Gerätschaften, Land, Forstwirtschaft, Schäden, extreme, Witterungseinwirkungen, AHL, Flüssigdünger, Salzwasser, Säuren, Laugen, Auch, Anschmutzung, Fassaden, Wetterseiten, deutlich, reduziert, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Liter (ab € 10,116* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,55*
€ 155,3545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,43*
€ 154,0217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,98*
€ 148,7262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,66*
€ 143,5854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,16*
€ 120,3804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.