| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-940000401 Herst.-Nr.: 940000401 EAN/GTIN: 4046136155326 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Temperaturbeständig bis + 140° C Vorteile • Hochleistungsschmierfett mit außergewöhnlich starkem Haftverhalten und Verschleißverhinderung unter extremen Belastungen • Walk-, wasser-, korrosions- und oxidationsbeständiges Lithiumseifenfett • Bietet sehr hohen Verschleißschutz • Starke Druckaufnahmefähigkeit • Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +140°C • Silikonfrei Eigenschaften • Kurzbezeichnung: KP 2 N - 30 nach DIN 51502 • Farbe: blau • Verseifungsart: Lithiumkomplexseife • Gebrauchstemperaturen: -30°C bis +150°C, Hausmethode • Tropfpunkt: 220°C nach DIN ISO 2176 • Walkpenetration mm 10-1: 275 - 290 nach DIN ISO 2137 • NLGI-Klasse: 2 nach DIN 51818 • Grundöl: Mineralöl • Grundölviskosität bei 40°C: 220 mm²/s nach DIN 51562 • Fließdruck bei – 30°C: 1.025 hPa nach DIN 51805 • VKA-Schweißkraft: 3000 N nach DIN 51350 Merkmale • Ausführung: Systemkartusche • Farbe: blau • Inhalt: 400 g • Temperaturbereich: – 30° C bis + 140° C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Systemkartusche | Inhalt: | 400 g | Farbe: | blau | Gefahrenhinweise: | EUH208, EUH210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |