Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaste Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-940130
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     940130
EAN/GTIN:
     4046136032283
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste 140g
montagepaste
Kurzbeschreibung Hochleistungsschmierstoff für Montage- und Wartungsarbeiten Vorteile • Verbindungen werden dicht abgeschlossen • Erleichtert das Gewindeschneiden und Bohren • Gewährleistet einwandfreie Funktion beweglicher Teile wie Handbremsgelenke • Auch Verschraubungen, die lange Zeit extremer Hitze, Kälte oder Druck ausgesetzt waren, lassen sich nach Jahren problemlos lösen • Ist frei von giftigen Schwermetallen Eigenschaften • Temperaturbeständigkeiten: bis + 1150°C Anwendungsbereiche • Ideal für Montage- und Verbindungsarbeiten an Abgasanlagen • Korrosionshemmendes Montage- und Schmiermittel für hochbeanspruchte Lager- und Gleitflächen • Schützt Metall unter schwierigsten Bedingungen wie Hitze, hohem Druck und Verunreinigung Merkmale • Ausführung: Schmier-Paste • Inhalt: 140 g • Temperaturbereich: bis + 1150° C
Weitere Informationen:
Inhalt:
140 g
Ausführung:
Schmier-Paste
Sicherheitshinweise:
P273, P391, P501
Gefahrenhinweise:
H410
Weitere Suchbegriffe: 940130, Ideal, Montage, Verbindungsarbeiten, Abgasanlagen, Korrosionshemmendes, Schmiermittel, hochbeanspruchte, Lager, Gleitflächen, Schützt, Metall, schwierigsten, Bedingungen, Hitze, Druck, Verunreinigung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.