| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-940132 Herst.-Nr.: 940132 EAN/GTIN: 4046136002453 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Hochleistungsschmierstoff für Montage- und Wartungsarbeiten Vorteile • Verbindungen werden dicht abgeschlossen • Erleichtert das Gewindeschneiden und Bohren • Gewährleistet einwandfreie Funktion beweglicher Teile wie Handbremsgelenke • Auch Verschraubungen, die lange Zeit extremer Hitze, Kälte oder Druck ausgesetzt waren, lassen sich nach Jahren problemlos lösen • Ist frei von giftigen Schwermetallen Eigenschaften • Temperaturbeständigkeit: bis + 1100°C Anwendungsbereiche • Ideal für Montage- und Verbindungsarbeiten an Abgasanlagen • Korrosionshemmendes Montage- und Schmiermittel für hochbeanspruchte Lager- und Gleitflächen • Schützt Metall unter schwierigsten Bedingungen wie Hitze, hohem Druck und Verunreinigung Merkmale • Ausführung: Schmier-Paste • Inhalt: 1000 g • Temperaturbereich: bis +1100° C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1000 g | Ausführung: | Schmier-Paste | Gefahrenhinweise: | EUH210 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 940132, Ideal, Montage, Verbindungsarbeiten, Abgasanlagen, Korrosionshemmendes, Schmiermittel, hochbeanspruchte, Lager, Gleitflächen, Schützt, Metall, schwierigsten, Bedingungen, Hitze, Druck, Verunreinigung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |