Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittel-Schmierfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittel-Schmierfett
Artikel-Nr.:
     9396-940204
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     940204
EAN/GTIN:
     4046136032290
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Kurzbeschreibung Helles Schmierfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern in der Lebensmittelindustrie Vorteile • Erfüllt die Anforderungen an NSF-H1 Schmierstoffe für Lebensmittel (154517) • Bildet an der Reibefläche einen tragfähigen Schmierfilm, der zuverlässig vor Korrosion und Verschleiß schützt • Ist heißwasser-, dampf-, haft- und hochtemperaturbeständig von -20°C bis +120°C • Ermöglicht verlängerte Nachschmierfristen • Zur Schmierung von Wälzlagern in Abfüll- und Verpackungsmaschinen und anderen Maschinenelementen wie Gewindespindeln oder Führungen • NSF-zertifiziert • Silikonfrei Merkmale • Ausführung: Pull-Off • Einsatztemperatur: -20° C bis +120° C • Farbe: Natur • Grundölviskosität bei 40°C (DIN51562): ca. 67 mm²/s • Inhalt: 390 g • Konsistenz-/ NLGI Klasse (DIN 51 818): 2 • Tropfpunkt (IP 396) (DIN ISO 2176): ≥ 240° C • Verseifungsart: Medizinisches Weißöl • Walkpenetration (DIN ISO 2137): 265-295
Weitere Informationen:
Inhalt:
390 g
Ausführung:
Pull-Off
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, iwetec schmierfett, lagerfett, 940204, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.