Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMAR Flüssigmetall, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-951125
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     951125
EAN/GTIN:
     4046136000237
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
flüssigmetall
Kurzbeschreibung Flüssigmetall auf Epoxidharzbasis Vorteile • Frei von Lösemitteln • Hohe Festigkeit und ausgezeichnete Haftung an anderen Materialien • Beständig gegen Öle, Wasser und viele Chemikalien • Mechanisch bearbeitbar (Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen) • Überlackierbar • Temperaturbeständig bis + 120°C, kurzfristig bis + 150°C Eigenschaften • Chemische Basis: Epoxydharz stahlgefüllt • Viskosität: 50.000 mPas • Topfzeit: 5 bis 10 Min. • Handfest: 15 Min. • Zugscherfestigkeit: bis zu 25 N/mm² (Stahl/Stahl) • Farbe: grau • Temperaturbeständig: -55°C bis +120°C (kurzfristig + 150°C) • Shore Härte D: 90 ± 5 Anwendungsbereiche • Starkes Reparatursystem zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern etc. sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen • Anwendbar für Arbeiten an Stahl, Eisen, Gussteilen, Aluminium, Keramik, Beton, Glas, Holz, Kunststoffen Merkmale • Ausführung: Flüssigmetall • Basis: Epoxydharz stahlgefüllt • Farbe: Grau • Inhalt: 50 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Farbe:
Grau
Ausführung:
Flüssigmetall
Gefahrenhinweise:
EUH205, H315, H317, H319, H411
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P280, P333+P313, P337+P313, P501
Weitere Suchbegriffe: 951125, Starkes, Reparatursystem, Füllen, Spachteln, Rissen, Löchern, Reparatur, Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie, Maschinenteilen, Anwendbar, Stahl, Eisen, Gussteilen, Aluminium, Keramik, Beton, Glas, Holz, Kunststoffen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.