Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgewindedichtung Gelb, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-955019
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     955019
EAN/GTIN:
     4046136116037
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
PTFE-Dichtpaste
ptfe dichtpaste
Kurzbeschreibung Punktgenaues Dosieren in jeder Lage Vorteile • Ersetzt Hanf, PTFE sowie Festdichtungen • Für Verschraubungen bis M80 (3“) • Spaltfüllvermögen 0,5 mm • Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden • Zusätzlicher Schutz vor Korrosion • Im Pumpdosierer, dadurch kein Tropfen oder Nachlaufen • Temperaturbeständig: – 55° bis + 150° C Eigenschaften • Farbe: gelb • Viskosität (25°C): 24.000 - 70.000 mPas • Dichte (25° C): 1,05 g/mm • Temperaturbeständig: -55°C bis +150°C • Max. Spaltfüllvermögen: 0,5 mm • Losbrechmoment (DIN 10964): 18 - 22 Nm • Scherfestigkeit (DIN 54452): 6 - 13 N/mm² • Handfestigkeit: 15 - 30 Min. • Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Std. • Festigkeitsklasse (DIN 30661): 2 • Max. Gewinde: M80 Anwendungsbereiche • Zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden gegen Gas, Wasser, Kohlenstoff, Öl, Flüssiggas und vielen Chemikalien Merkmale • Inhalt: 50 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P271, P280, P405, P501
Gefahrenhinweise:
H315, H317, H319, H355
Produkt enthält::
2,2´-Ethylendioxydiethyldimethacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat, Cumenhydroperoxid, 2´-Phenylacetohydrazid
Weitere Suchbegriffe: 955019, Zum, Abdichten, Sichern, Metall, Schraubgewinden, Gas, Wasser, Kohlenstoff, Flüssiggas, Chemikalien, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.