Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicht-Fix Transparent, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-955026
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     955026
EAN/GTIN:
     4046136001203
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
955026
Allwetterabdichtung
feuchten
Untergründen
Kurzbeschreibung Kann auch auf nassen und glatten Untergründen verarbeitet werden Vorteile • Kann ideal auch bei Regen auf nassen und glatten Untergründen verarbeitet werden • Haftet bombenfest auf z. B.: Bitumen, Teer, Metall, Glas, Keramik, Stein, Beton, Mauerwerk, Kupfer, Holz etc. • Schimmel-, witterungs- und alterungsbeständig (UV-beständig) • Haftet auch auf öligen Untergründen • Greift Untergründe nicht an • Äußerst anwenderfreundlich und farbneutral • Anstrichverträglich mit den handelsüblichen Farben und Lacken Eigenschaften • Beschreibung: Dichtstoff auf Copolymeracrylat • Darstellungsform: Elastischer, plastischer Dichtstoff • Verformung: 25 % • Bruchdehnung (ISO R37 H2): 300 % • Shore A (ISO 868): 25+5 • Zugfestigkeit (ISO R37 H2): 1,1 N/mm² • Hautbildungszeit: 5 min. • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C Anwendungsbereiche • Allwetterabdichtung auf feuchten Untergründen, Abdichtungsmasse für Klempner, Heizungs-, Lüftungs- und Fassadenbauer Merkmale • Inhalt: 310 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P233, P261, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P403+P235, P501
Gefahrenhinweise:
EUH066, H226, H336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.