Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS 130


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-970005005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     970005005
EAN/GTIN:
     4046136100562
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
970005005
Eignet
sich
gut
Kurzbeschreibung Wasserlöslicher Universal EP Kühlschmierstoff mit niedrigem Mineralölanteil Vorteile • Verfügt über ausgezeichnete Kühl-, Spül- und Schmiereigenschaften • Nur ein Produkt für viele Anwendungen Ökologie • Frei von sekundären Aminen • Entspricht den TRGS 611 Eigenschaften • Refraktometerfaktor: 1,5 (Skalenwert x 1,5 = Konz.) • Farbe: halbtransparent • Form: flüssig • Viskosität bei +20°C (DIN 51562): 130 mm²/s • pH-Wert 5% (DIN 51369): 9,2 Anwendungsbereiche • Eignet sich sehr gut zur Bearbeitung von Stahl, Guss und NE-Metallen • Einsetzbar für ein breites Spektrum der Zerspanung • Bedingt auch zum Schleifen geeignet Mischungsverhältnis • ab 4 % Zerspanung von Stahl, Guss, NE-Metallen • ab 4 % Schleifen von Stahl • ab 5 % Zerspanung von Aluminiumlegierungen Merkmale • Ausführung: Wassermischbar • Inhalt: 5 Liter • pH-Wert: 9,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Ausführung:
Wassermischbar
pH-Wert:
9,3
Sicherheitshinweise:
P260, P273, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P313, P310
Gefahrenhinweise:
H314, H412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Liter
€ 21,17*
€ 25,19
pro Liter
ab 10 Liter
€ 20,88*
€ 24,85
pro Liter
ab 25 Liter
€ 20,16*
€ 23,99
pro Liter
ab 50 Liter
€ 19,62*
€ 23,35
pro Liter
ab 2500 Liter
€ 16,77*
€ 19,96
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.