Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfluss-Free, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-976416001
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     976416001
EAN/GTIN:
     4046136002149
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
976416001
verschmutzte
verstopfte
Abflusssysteme
Kurzbeschreibung Chlorfreier, geruchsarmer Flüssigreiniger für Rohr- und Abflusssysteme Vorteile • Greift Rohre und Dichtungen nicht an • Frei von gesundheitsschädlichen Stoffen • Nicht zusammen mit sauren WC-Reinigern, Salmiak oder anderen Reinigungsmitteln verarbeiten. Nicht verwenden wenn sich Säuren aus Haushalt oder Betrieb im Abfluss befinden. Halten Sie den Behälter geschlossen und von Kindern fern. • Geruchslos • Schwerer als Wasser, unterwandert so die Verstopfung Anwendungsbereiche • Befreit verschmutzte sowie verstopfte Rohr- und Abflusssysteme von organischen Verschmutzungen wie z.B. Haaren, Seifenrückständen, Abwasserpilzen, textilen Fasern etc. Mischungsverhältnis Grund: pur Unterhalt: pur Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 14,0
Weitere Informationen:
Produkt enthält::
Kaliumhydroxid; Ätzkali; Kalilauge
Gefahrenhinweise:
H290, H302, H314
Sicherheitshinweise:
P264, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310
Inhalt:
1 Liter
pH-Wert:
14,0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 28,57*
€ 34,00
pro Liter
ab 2 Liter
€ 27,61*
€ 32,86
pro Liter
ab 5 Liter
€ 26,10*
€ 31,06
pro Liter
ab 10 Liter
€ 24,86*
€ 29,58
pro Liter
ab 20 Liter
€ 24,24*
€ 28,85
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 19,94*
€ 23,73
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.