Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrem-Bremsstaubentferner, 15 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-976430015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     976430015
EAN/GTIN:
     4046136106021
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger
Kurzbeschreibung Der Problemlöser bei Teerspritzern und eingebranntem Bremsstaub Vorteile • Enthält Tenside, anorganische Säuren, Emulgatoren, Farb- und Duftstoffe Ökologie • Biologisch abbaubar Anwendungsbereiche • Zur Reinigung von Stahl- und Alufelgen • Nicht geeignet für Chromfelgen oder eloxierte Alufelgen, die werkseitig nicht mit Klarlack oder Kunststoff versiegelt sind Mischungsverhältnis • Grund: 1:5 - 1:10 • Unterhalt: 1:20 - 1:50 • Schaum: 1:3 - 1:5 Merkmale • Inhalt: 15 Liter • pH-Wert: 1,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 Liter
pH-Wert:
1,0
Sicherheitshinweise:
P260, P271, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P403, P405
Gefahrenhinweise:
H314, H335
Produkt enthält::
Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff Isotridecanol, ethoxyliert
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 976430015, Zur, Stahl, Alufelgen, Nicht, Chromfelgen, eloxierte, werkseitig, Klarlack, Kunststoff, versiegelt, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,05*
  
Preis gilt ab 15 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.