Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schimmelpilzentferner, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-976450001
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     976450001
EAN/GTIN:
     4046136002439
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
976450001
Zur
kraftvollen
dauerhaften
Kurzbeschreibung Hochwirksamer Aktivreiniger mit chlorabspaltender Wirkung Vorteile • Reinigt intensiv, bleicht vergilbte Materialien, tötet Bakterien, Pilze, Algen, Ungeziefer und beseitigt unangenehme Gerüche • Reinigt, desinfiziert und desodoriert in Sanitäranlagen, Küchen, landwirtschaftlichen Anlagen, Wohnungen usw. Anwendungsbereiche • Zur kraftvollen und dauerhaften Beseitigung von Stockflecken, Schimmelpilzen und Bakterien • Ideal zur Reinigung von Silikonfugen Hinweis • Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. • BAuA Registrierung Nr.: N-109988 Mischungsverhältnis • Grund: Pur - 1:5 • Unterhalt: 1:50 Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 13,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Gefahrenhinweise:
H314, H411
Sicherheitshinweise:
P260, P280, P303+P361+P353. P305+P351+P338, P310
Produkt enthält::
Natriumhypochloritlösung <=25 % Cl aktiv
pH-Wert:
13,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 13,46*
€ 16,02
pro Liter
ab 2 Liter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Liter
ab 5 Liter
€ 12,62*
€ 15,02
pro Liter
ab 10 Liter
€ 12,11*
€ 14,41
pro Liter
ab 20 Liter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 9,28*
€ 11,04
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.