Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schimmelpilzentferner, 15 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-976450015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     976450015
EAN/GTIN:
     4046136099613
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
976450015
Zur
kraftvollen
dauerhaften
Kurzbeschreibung Hochwirksamer Aktivreiniger mit chlorabspaltender Wirkung Vorteile • Reinigt intensiv, bleicht vergilbte Materialien, tötet Bakterien, Pilze, Algen, Ungeziefer und beseitigt unangenehme Gerüche • Reinigt, desinfiziert und desodoriert in Sanitäranlagen, Küchen, landwirtschaftlichen Anlagen, Wohnungen usw. Anwendungsbereiche • Zur kraftvollen und dauerhaften Beseitigung von Stockflecken, Schimmelpilzen und Bakterien • Ideal zur Reinigung von Silikonfugen Hinweis • Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. • BAuA Registrierung Nr.: N-109988 Mischungsverhältnis • Grund: Pur - 1:5 • Unterhalt: 1:50 Merkmale • Inhalt: 15 Liter • pH-Wert: 13,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 Liter
pH-Wert:
13,0
Gefahrenhinweise:
H314, H411
Sicherheitshinweise:
P260, P280, P303+P361+P353. P305+P351+P338, P310
Produkt enthält::
Natriumhypochloritlösung <=25 % Cl aktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Liter
€ 10,66*
€ 12,69
pro Liter
ab 30 Liter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Liter
ab 75 Liter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Liter
ab 150 Liter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Liter
ab 7500 Liter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.