Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flooroma, inkl. Sprühkopf


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-976457
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     976457
EAN/GTIN:
     4046136153735
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
976457
Autohäuser
Innenräume
Miet
Kurzbeschreibung Sofort einsatzbereiter Duft-Konditionierer inkl. Sprühkopf Vorteile • Der Duft wird nur bei Berührung der Mikrokapseln aktiviert. Das vermeidet penetranten Geruchsstau wie z.B. bei Duftbäumen und anderen Autoerfrischern • Durch Reibung werden die eingekapselten Duftstoffe aktiviert und sorgen längerfristig für angenehme Frische • Polster, Leder und andere Oberflächen in Fahrzeuginnenräumen werden mit Flooroma ganz leicht aufgefrischt • Sauberes Gefühl mit New-Car Effekt • Auch für Linoleum geeignet • Gebrauchsfertige Mischung • Schützt und pflegt Anwendungsbereiche • Autohäuser: Innenräume bei Miet- und Ausstellungsfahrzeugen, Verkaufs- und Empfangsbereiche • Speditionen: LKW-Innenräume, Fahrerkabinen • Bus - und Reiseunternehmen: Sitzpolster, Laufgänge, Fahrerbereich • Aufbereiter: Fahrzeuginnenräume wie z.B. Sitzpolster, Ledersitze, Fußraum, Kofferraum, Armlehnen, Cockpitbereich • Hobby und Freizeit: Wohnmobile, Privat-PKW, Aufenthaltsräume, Teppichböden Merkmale • Ausführung: inkl. Sprühkopf • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 7,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
pH-Wert:
7,0
Gefahrenhinweise:
EUH208
Sicherheitshinweise:
P102
Ausführung:
inkl. Sprühkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,18*
€ 13,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,08*
€ 13,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,54*
€ 12,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,12*
€ 12,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,58*
€ 11,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,64*
€ 9,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.