Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- und Ölbinder, 20 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-976500
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     976500
EAN/GTIN:
     4046136033020
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
bindemittel granulat
Kurzbeschreibung Feinkörniges Universalbindemittel zur Aufnahme ausgelaufener Öle und flüssiger Chemikalien Vorteile • Entspricht Typ III R • Extrem tritt- und rutschfest, staubarm, gut riesel- und streufähig, schmiert und klebt nicht • Enthält keine nadel- oder faserförmige Mikroteilchen, arbeitet oberflächenschonend und hinterlässt keine Kratzer, daher auch zur nachhaltigen Reinigung von Industrie-, Werkstatt- und Garagenböden verwendbar • Umweltfreundliches, mineralisches Naturprodukt und völlig unschädlich für Mensch und Tier Anwendungsbereiche • Universelles, umweltfreundliches, mineralisches Multibindemittel zur Aufnahme ausgelaufener Öle und flüssiger Chemikalien • Nicht brennbar - kann auch als Löschhilfe bei lokalen Bränden eingesetzt werden • Auch als Streumittel für eis- und schneeglatte Gehwege geeignet Hinweis • 1 kg bindet ca. 0,9 l Öl/Chemikalien • 20 kg binden ca. 18 l Öl/Chemikalien Merkmale • Inhalt: 20 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: 976500, Universelles, umweltfreundliches, mineralisches, Multibindemittel, Aufnahme, ausgelaufener, Öle, flüssiger, Chemikalien, Nicht, brennbar, Löschhilfe, lokalen, Bränden, eingesetzt, Auch, Streumittel, eis, schneeglatte, Gehwege, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 3,6615* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,16*
€ 113,2404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,62*
€ 111,4078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,98*
€ 107,0762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,83*
€ 103,3277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,23*
€ 87,1437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.