| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-977658025 Herst.-Nr.: 977658025 EAN/GTIN: 4046136178448 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Spezialreiniger für verschiedene Steinoberflächen auf Aktiv-Sauerstoffbasis Vorteile • Selbstständig wirkender Reiniger auf Sauerstoffbasis mit Schnellnetzer • Tiefenwirksame Reinigung, dadurch in der Regel keine Nacharbeit erforderlich Ökologie • Lösemittel- und phosphatfrei • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO Anwendungsbereiche • Zur Reinigung befestigter Flächen im Außenbereich • Beseitigt organische und umweltbedingte Verschmutzungen • Zum Einsatz auf Betonflächen, Verbundsteinpflastern, Einfahrten, Parkflächen etc. • Ideal geeignet zur Pflasterreinigung Hinweis • Nicht auf Pflanzen gelangen lassen, da diese stark geschädigt werden bzw. Absterben können. Mischungsverhältnis • Grund: 1:1 • Unterhalt: 1:5 Merkmale • Ergiebigkeit: ca. 10 m² / 1 Liter • Inhalt: 25 Liter • pH-Wert: 7,0 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Liter | pH-Wert: | 7,0 | Gefahrenhinweise: | H412 | Sicherheitshinweise: | P103, P273, P501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner, 977658025, Zur, befestigter, Flächen, Außenbereich, Beseitigt, organische, umweltbedingte, Verschmutzungen, Zum, Betonflächen, Verbundsteinpflastern, Einfahrten, Parkflächen, Ideal, Pflasterreinigung, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |