Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitumen Voranstrich, 30 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-977676030
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     977676030
EAN/GTIN:
     4046136033235
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumen
Bitumendichtmasse
bitumen
Kurzbeschreibung Schützt alte und neue Betonsilos Vorteile • Sehr gutes Isolationsvermögen und hohe Wasserabweisung • Hochwertiger und lösungsmittelhaltiger Schutzanstrich auf Bitumenbasis • Beständig gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse • Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis + 100° C • Enthält keine giftigen Lösungsmittel, ist phenolfrei und nach der Trocknung geruchs- und geschmacksneutral • Garantiert PCB-frei Anwendungsbereiche • Hochwertiger und lösungsmittelhaltiger Schutzanstrich auf Bitumenbasis zum Innen- und Außenanstrich an Silos Hinweis • Gegen den Einsatz von Bitumen-Siloanstrich im Trinkwasser- und Futtersilobereich sind, unter Berücksichtigung ausreichender Ablüftungszeiten zwischen den einzelnen Anstrichen, keine Einwände im Rahmen der Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetze für den Trinkwasserbereich zu erheben. Mischungsverhältnis • Verbrauch: ca. 0,2-0,3 l / m² Merkmale • Inhalt: 30 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 Liter
Gefahrenhinweise:
EUH066, H226, H336, H411
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P271, P280, P403, P233, P501
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 977676030, Hochwertiger, lösungsmittelhaltiger, Schutzanstrich, Bitumenbasis, Innen, Außenanstrich, Silos, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Liter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Liter
ab 60 Liter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Liter
ab 150 Liter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Liter
ab 15000 Liter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.