Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbodenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-980011
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     980011
EAN/GTIN:
     4046136033273
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 1l
unterbodenschutz
Kurzbeschreibung Zum Abdichten, Überdecken und Entdröhnen Vorteile • Konserviert und versiegelt • Schlag- und haftfest, kälte-, hitze- und salzwasserbeständig • Ausgezeichneter Korrosionsschutz • Schnelltrocknend, sofort überlackierbar • Antidröhneffekt ab 2 mm Anwendungsbereiche • Wirksame dauerhafte Schutzbeschichtung auf Kunststoff-Basis • Auch als Steinschlagschutz geeignet Merkmale • Inhalt: 1 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Gefahrenhinweise:
H225, H315, H319, H336, H411
Sicherheitshinweise:
P210, P243, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P403+P233, P405, P501
Produkt enthält::
Lösemittel Aliph Napht Kwst; Ethylacetat; Solvent Naphtha leicht
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 980011, Wirksame, dauerhafte, Schutzbeschichtung, Kunststoff, Basis, Auch, Steinschlagschutz, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.