| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-980060 Herst.-Nr.: 980060 EAN/GTIN: 4046136033303 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mehrbereichsöl der Spitzenklasse SAE 1 OW-40 Vorteile • Modernes Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW formuliert auf Basis von hochwertigen Grundölen. • Dieses Motorenöl ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader geeignet. • Durch die Verwendung ausgewählter Additive, spezieller Raffinate und Grundöl der HC-Synthesetechnologie werden Ablagerungen reduziert und Verschlammungen verhindert. • Hohe alkalische Reserven gewährleisten gute Korrosionsschutzeigenschaften. • Ein modernes Formulierungskonzept bewirkt Kraftstoffersparnisse und eine Reduzierung des Ölverbrauchs. • Ebenfalls geeignet für Motorräder nach Norm JASO MA. Anwendungsbereiche • Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW Merkmale • Asche / Sulfat DIN 51575 : 1,2 % • Dichte / 15°C / DIN EN ISO 12185: 0,868 g/cm³ • Farbe / DIN ISO 2049: 3.5 • Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592: 220°C • Inhalt: 5 Liter • Pourpoint / ASTM D 7346: -35°C • SAE Klasse: 10W-40 • TBN: 9 mgKOH/g • Viskosität / 100°C / ASTM D 7042: 13 mm²/s • Viskosität / 40°C / ASTM D 7042: 88 mm²/s • Viskositätsindex / ASTM D 2270: 150 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 980060, Teilsynthetisches, Leichtlaufmotorenöl, Otto, Dieselmotoren, PKW, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |