Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfect Polish Ultra


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-980102
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     980102
EAN/GTIN:
     4046136156002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
980102
Entfernt
tiefe
starke
Kurzbeschreibung Für tiefe-starke Kratzer Vorteile • Polierpaste für alle modernen Fahrzeuglackierungen • Pflegend dank speziellen Tensiden aus der Kosmetikbranche Ökologie • Frei von schädlichen Lösemitteln wie aliphatischen Kohlenwasserstoffen • Frei von Silikonen und Ammoniak • Nachhaltig durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe • Kennzeichnungsfrei Anwendungsbereiche • Entfernt tiefe bis starke Oberflächenkratzer in lackierten Bereichen, in denen kein Schleifpapier zum Einsatz kommen darf Merkmale • Dichte: bei 20°C ca. 1,32 g/cm³ • Farbe: weißlich • Form: pastös • Haltbarkeit: 2 Jahre • Inhalt: 1 Liter • Lagerung: frostfrei lagern • pH-Wert: 9,5
Weitere Informationen:
pH-Wert:
9,5
Inhalt:
1 Liter
Farbe:
weißlich
Form:
pastös
Dichte:
bei 20°C ca. 1,32 g/cm³
Gefahrenhinweise:
EUH210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 36,66*
€ 43,63
pro Liter
ab 2 Liter
€ 36,46*
€ 43,39
pro Liter
ab 5 Liter
€ 34,10*
€ 40,58
pro Liter
ab 10 Liter
€ 33,16*
€ 39,46
pro Liter
ab 20 Liter
€ 31,88*
€ 37,94
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 26,84*
€ 31,94
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.