Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlicht SKY, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-BF4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BF4310
EAN/GTIN:
     8436004397235
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
Kurzbeschreibung Flutlicht mit Bewegungsmelder Vorteile • Flutlicht mit Mikrowellensensor • Sensor hinter Glas verbaut • Erfassungsbereich 1-7 m Anwendungsbereiche • Innen- und Außenbereich Merkmale • Abdeckung: Glas • Abstrahlwinkel: 115° • Anlaufzeit bis 60 %: <1 sek. • Betriebstemperatur: -20°C - +50 °C • Dimmbar: nein • Eingangsbuchse: Kabel • Eingangsspannung: AC 220/240V • Einsatzbereich: Zur Montage an Fassaden oder Decken im Innen- und Außenbereich • Energieeffizienzklasse: E • Farbleistungsindex: >80 • Farbtemperatur: 5000 K • Gewicht: 524 g • Lagertemperatur: -20°C - +50 °C • Leistungsaufnahme: 30 W • Leuchtmittel: LED • Lumen: 3600 • Länge: 162 • Breite: 144 • Höhe: 36 • Material: Aluminium/Sicherheitsglas • Montagehöhe: 2-8 m • Schaltzyklen: 20000 • Schutzklasse: IP65 • Stoßfestigkeitsgrad: IK08 • Temperaturbereich: -20°C - +50°C • Verstellbar: Neigung verstellbar • Zündzeit: <1 sek. Lieferumfang • 1 x Flutlicht
Weitere Informationen:
Länge:
162
Breite:
144
Material:
Aluminium/Sicherheitsglas
Leistungsaufnahme:
30 W
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzklasse:
IP65
Dimmbar:
nein
Farbtemperatur:
5000 K
Lagertemperatur:
-20°C - +50 °C
Gewicht:
524 g
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler, BF4310, Innen, Außenbereich, Bezeichnung, Leuchtmittel, Anlaufzeit, 60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 53,46*
Lager 9396
61
€ 14,95*
ab € 65,71*
€ 85,39*
Preise: Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9396
Versand: Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.