| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.1010118 Herst.-Nr.: tp.1010118 EAN/GTIN: 4046136177625 |
| |
|
| | |
| Vorteile • Optimaler Schutz des gesamten Gesichtsfeldes durch sphärischen Schirm • Großes Gesichtsfeld • Polycarbonat-Visierscheibe mit hoher Stoßfestigkeit Stoß mittler Energie B (120 m/s) • Einfache Befestigung des Visiers mittels Jumper Eigenschaften • Getestet gegen Lichtbögen von nominal 12 kA – 380–400 V – 50 Hz • EN 166 "8" Merkmale • Ausführung: Elektrische Spannung • Farbe: klar • Material: Polycarbonat • Maße: 400 x 205 mm • Stärke: 2,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Elektrische Spannung | Farbe: | klar | Material: | Polycarbonat | Maße: | 400 x 205 mm | Stärke: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| |