Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 9396
>
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Mechanische Risiken
>
SecuFeel® black
>
Artikel
SecuFeel® black, Gr. 8
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-tp.1050112008
Hersteller:
tprosafe
Herst.-Nr.:
tp.1050112008
EAN/GTIN:
4260144427972
Suchbegriffe:
tp.1050112008
KFZ
Werkstätten
Handwerk
Kurzbeschreibung In unempfindlichem Schwarz Vorteile • Perfekte Flexibilität und Feinfühligkeit durch dünne PU-Beschichtung und Liner • Paarweise hygienisch verpackt für eine optimale Lagerhaltung • Der Handschuh-Allrounder • Silikonfreie Beschichtung, daher ideal für Lackierarbeiten • Schwarz, daher überall einsetzbar; auch in schmutzintensiven Bereichen Norm • CAT II Anwendungsbereiche • KFZ-Werkstätten, Handwerk, Industrie, Lackierereien, Montagearbeiten, Logistik, Maschinenbau etc. Merkmale • Farbe: schwarz • Größe: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8
... >
Handschuhe
>
Mechanische Risiken
>
SecuFeel® black
Weitere Suchbegriffe:
Industrie
,
Lackierereien
,
Montagearbeiten
,
Logistik
,
Maschinenbau
,
Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,57008*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,63084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,53004*
€ 29,19075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95008*
€ 28,5006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,57008*
€ 23,2884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen