| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-tp.1080500005 Herst.-Nr.: tp.1080500005 EAN/GTIN: 4260144444016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Chemikalien-Schutzanzüge der Serie PROtect – Ein Markenprodukt mit vielen Vorteilen Vorteile • 3-teilige Kapuze für perfekte Passform • Selbstklebende Kinnabdeckung • 2-Wege Premium-Reiß- verschluss mit verklebbarer Abdeckung • Ausreichende Armlänge auch bei extremen Bewegungen • Gummizüge am Armabschluss • Fusselarm • Exzellente Abriebbeständigkeit gegenüber vielen PE-Spinnvliesmaterialien • Starke Reißfestigkeit durch Kombination von PP und Laminat • Arm-, Bein- und Taillengummi • Doppelte Reißverschlussabdeckung • Taillengummi für mehr Tragekomfort und Sicherheit • Großzügige Bewegungsfreiheit im Schritt • Verbesserte Beinlänge mit Gummizug am Abschluss für optimalen Sitz • Atmungsaktives, laminiertes 65 g/qm BWF-Spezialgewebe Norm • EN 13982-1 Typ 5 – partikeldicht • EN 13034 Typ 6 – begrenzt spritzdicht • EN 1149-1 – antistatisch • EN 14126:2003 – Infektionsschutz gegen Blut und Viren • EN 1073-2:2002 – Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel • EN 369 – Schutz gegen Öle und Schmierstoffe • CAT III Anwendungsbereiche • Ideal zum Einsatz bei Rettungskräften, der Polizei, Hilfsorganisationen • Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie • Automobilindustrie, Lackierarbeiten • Elektronikindustrie, Pharmaindustrie • Landwirtschaft, Entsorgung • Kanalarbeiten Merkmale • Ausführung: Typ 5 & 6 BWF • Größe: XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Ausführung: | Typ 5 & 6 BWF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungskräften, Polizei, Hilfsorganisationen, Chemische, Industrie, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Lackierarbeiten, Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Landwirtschaft, Entsorgung, Kanalarbeiten, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |