Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh FLEXO S3 SRA, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093102547
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093102547
EAN/GTIN:
     4049773031831
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Kurzbeschreibung Als Stiefel, Halbschuh, Winterstiefel oder Sandale Vorteile • Höchste Sicherheit im sportlichen Design • Sehr angenehmer Tragekomfort • Extrem leicht und flexibel durch die Verwendung besonders hochwertiger und leichter Materialien • Abgeflachte Ferse sorgt für eine ergonomische Abrollbewegung des Fußes • Umlaufende Reflexstreifen sorgen für mehr Sicherheit • Metallfrei für Einsatzgebiete wie z.B. magnetische Transportanlagen oder Flughäfen Norm • S3 • SRA Merkmale • Ausführung: Halbschuh • Größe: 47 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Verbundstoffe
Weitere Informationen:
Größe:
47
Schutzklasse:
S3
Material:
Rindleder
Ausführung:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,57*
€ 126,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,22*
€ 126,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,27*
€ 121,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,00*
€ 117,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,00*
€ 98,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.