Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel FLEXO Comfort S3 SRC, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093202740
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093202740
EAN/GTIN:
     4049773059965
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Kurzbeschreibung Höchste Sicherheit im sportlichen Design Vorteile • Extrem leicht und flexibel durch Verwendung von modernsten und leichten Materialien • Optimale Beweglichkeit und perfekter Schutz der Fußgelenke durch reduzierte Schafthöhe • Metallfrei für Einsatzgebiete an magnetischen Transportanlagen oder Flughäfen • Umlaufende Reflexstreifen für mehr Sicherheit • Nicht kreidende, rutschfeste Laufsohle mit tiefem Profil • Robuste, reißfeste Schnürsenkel • Metallfreie, extrabreite Schutzkappe Norm • S3 • SRC Anwendungsbereiche • Handwerk, Baugewerbe • Logistik, Transport, Flughafen • Landschafts- und Gartenbau Merkmale • Ausführung: Stiefel • Größe: 40 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Verbundstoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiefel
Material:
Rindleder
Schutzklasse:
S3
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, tp.1093202740, Handwerk, Baugewerbe, Logistik, Transport, Flughafen, Landschafts, Gartenbau, Bezeichnung, Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,46*
€ 114,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,80*
€ 90,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.