Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel FLEXO Comfort S3 SRC, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093202744
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093202744
EAN/GTIN:
     4049773060008
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Kurzbeschreibung Höchste Sicherheit im sportlichen Design Vorteile • Extrem leicht und flexibel durch Verwendung von modernsten und leichten Materialien • Optimale Beweglichkeit und perfekter Schutz der Fußgelenke durch reduzierte Schafthöhe • Metallfrei für Einsatzgebiete an magnetischen Transportanlagen oder Flughäfen • Umlaufende Reflexstreifen für mehr Sicherheit • Nicht kreidende, rutschfeste Laufsohle mit tiefem Profil • Robuste, reißfeste Schnürsenkel • Metallfreie, extrabreite Schutzkappe Norm • S3 • SRC Anwendungsbereiche • Handwerk, Baugewerbe • Logistik, Transport, Flughafen • Landschafts- und Gartenbau Merkmale • Ausführung: Stiefel • Größe: 44 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Verbundstoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiefel
Material:
Rindleder
Schutzklasse:
S3
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, tp.1093202744, Handwerk, Baugewerbe, Logistik, Transport, Flughafen, Landschafts, Gartenbau, Bezeichnung, Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,36*
€ 115,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,78*
€ 111,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.