| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.1093203036 Herst.-Nr.: tp.1093203036 EAN/GTIN: 4049773032098 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Rindlederschuh mit widerstandsfähiger PU/TPU-Sohle Norm • S3 • SRA Merkmale • Ausführung: Stiefel • Farbe: schwarz • Größe: 36 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Stahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiefel | Größe: | 36 | Material: | Rindleder | Schutzklasse: | S3 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, tp.1093203036, Bezeichnung, Arbeitsschuhe |
| | |
| |