| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.1093203042 Herst.-Nr.: tp.1093203042 EAN/GTIN: 4049773005184 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Rindlederschuh mit widerstandsfähiger PU/TPU-Sohle Norm • S3 • SRA Merkmale • Ausführung: Stiefel • Farbe: schwarz • Größe: 42 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ausführung: | Stiefel | Farbe: | schwarz | Schutzklasse: | S3 | Material: | Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, tp.1093203042, Bezeichnung, Arbeitsschuhe |
| | |
| |