Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS-Fixierbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.3013510
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     tp.3013510
EAN/GTIN:
     4250108806950
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Kurzbeschreibung ... Erste Hilfe Vorteile • Elastisch, rutschfest und dehnbar Art.-Nr.: tp.30 135 10 • DIN 13157 (2x), DIN 13169 (4x), DIN 13164 (2x) Art.-Nr.: tp.30 135 11 • DIN 13157 (2x), DIN 13169 (4x), DIN 13164 (3x) Merkmale • Ausführung: FB6 • Länge: 4 m • Breite: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
FB6
Länge:
4 m
Breite:
60 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,79*
5 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,79*
1 Tag
310
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,87*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,90*
Lager 9396
unbekannt
1
pro Stück
€ 24,95*
ab € 1,02*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9396
Versand: Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4087518
ab € 9,44*
Ähnlich
SETON
Y4087526
ab € 12,06*
Ähnlich
SETON
Y4087522
ab € 12,51*
Ähnlich
SETON
Y4087530
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.