Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.NT701010002XL Herst.-Nr.: tp.NT701010002XL EAN/GTIN: 4059904137080 |
| |
|
| | |
| Vorteile • Feinmaschiges Piqué, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt • Gerippter Kragen, gerippte Ärmelbündchen • Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen • Doppelnaht am Saum • Verlängerter Rücken • Doppelt geriegelte Seitenschlitze • Besonders weich und leicht • Atmungsaktiv • STANDARD 100 by OEKO-TEX® • Regular Fit Merkmale • Farbe: schwarz • Gewicht: 200 g/qm • Größe: 2XL Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 9,93* | € 14,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,42* | € 16,37* | | | | Lager 9396 | | | | | | € 24,95* | ab € 16,46* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9396 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9396 | | Versand: Lager 9396 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 24,95* | | ab € 50,00* | € 14,95* | | ab € 100,00* | € 9,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|