Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.NT70101200M Herst.-Nr.: tp.NT70101200M EAN/GTIN: 4059904138506 |
| |
|
| | |
| Vorteile • Feinmaschiges Piqué, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt • Gerippter Kragen, gerippte Ärmelbündchen • Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen • Doppelnaht am Saum • Verlängerter Rücken • Doppelt geriegelte Seitenschlitze • Besonders weich und leicht • Atmungsaktiv • STANDARD 100 by OEKO-TEX® • Regular Fit Merkmale • Farbe: grau • Gewicht: 200 g/qm • Größe: M Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | grau | Gewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 9,90* | € 14,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,52* | € 16,41* | | | | Lager 9396 | | | | | | € 24,95* | ab € 16,43* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9396 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9396 | | Versand: Lager 9396 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 24,95* | | ab € 50,00* | € 14,95* | | ab € 100,00* | € 9,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|