| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.NT70151000L Herst.-Nr.: tp.NT70151000L EAN/GTIN: 4059904146778 |
| |
|
| | |
| Vorteile • atmungsaktiv • angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite • Gekämmte Baumwolle • Einlaufvorbehandelt • Gerader Schnitt • Sportliches Design • Rundhalsausschnitt • Gerippte Ärmelabschlüsse und gerippter Bund für optimalen Sitz • Langlebige Doppelnähte an Bund, Ärmeln und Schulter • STANDARD 100 by OEKO-TEX® • Regular Fit Merkmale • Farbe: schwarz • Gewicht: 300 g/qm • Größe: L Weitere Informationen: | | Größe: | L | Gewicht: | 300 g/qm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 17,03* | € 23,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,71* | € 27,01* | | | | Lager 9396 | | | | | | € 24,95* | ab € 25,52* | € 34,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9396 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9396 | | Versand: Lager 9396 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 24,95* | | ab € 50,00* | € 14,95* | | ab € 100,00* | € 9,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|