| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.NT70201000S Herst.-Nr.: tp.NT70201000S EAN/GTIN: 4059904140295 |
| |
|
| | |
| Vorteile • angenehmer Tragekomfort • Gekämmte Baumwolle • Einlaufvorbehandelt • Gerippter und hoher Stehkragen • Ziernaht im Nacken • Gerippte Ärmelbündchen und gerippter Bund • Zwei Seitentaschen • Durchgehender YKK-Reißverschluss, farblich abgestimmt • Weiche und angeraute Innenseite • STANDARD 100 by OEKO-TEX® • Regular Fit Merkmale • Farbe: schwarz • Gewicht: 300 g/qm • Größe: S Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 300 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, tp.NT70201000S, Bezeichnung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 20,65* | € 28,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,00* | € 32,42* | | | | Lager 9396 | | | | | | € 24,95* | ab € 31,93* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9396 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9396 | | Versand: Lager 9396 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 24,95* | | ab € 50,00* | € 14,95* | | ab € 100,00* | € 9,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|