Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.NT7612121048 Herst.-Nr.: tp.NT7612121048 EAN/GTIN: 4059904077294 |
| |
|
| | |
| Vorteile • Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie • Verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Schenkeltaschen mit Patten, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei Gesäßtaschen, Reflexelemente, D-Ring, zwei große Seitentaschen • Verstärkte Beinabschlüsse mit zusätzlichen Reflexelementen • Knieverstärkungen mit Taschen für Kniepolster • Dreifachnähte, verdeckte Knöpfe • STANDARD 100 by OEKO-TEX® • Zertifiziert mit Knieschutz 76K • Comfort Fit Merkmale • Ausführung: Hose • Farbe: grau/schwarz • Gewicht: 280 g/qm • Größe: 48 Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | grau/schwarz | Gewicht: | 280 g/qm | Ausführung: | Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,87* | € 30,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,22* | € 31,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,04* | € 33,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,71* | € 33,88* | | | | Lager 9396 | | | | 1 | | € 24,95* | ab € 32,07* | € 42,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9396 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9396 | | Versand: Lager 9396 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 24,95* | | ab € 50,00* | € 14,95* | | ab € 100,00* | € 9,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|