| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6000603 Herst.-Nr.: 41768617902264 EAN/GTIN: 4260623984651 |
| |
|
| | |
| Entdecke nachhaltiges Genießen mit unseren Bambus Fingerfood Spießen! Unsere Bambusgeschirr ist nicht nur stilvoll und robust, sondern auch nachhaltig und innovativ, da es aus nachwachsenden Rohstoffen aus kontrolliertem Anbau hergestellt wird. Egal ob für den privaten oder gewerblichen Bedarf - mit unseren Fingerfood Spießen hast du immer eine stabile, geschmacksneutrale und splitterfreie Alternative zu Plastikspießen. Produktdetails: * Material: Bambus * Maße: 9 cm * Eigenschaften: Stabil, geschmacksneutral, biologisch abbaubar * Ideal für Fingerfood, Partys oder Catering * Verpackung: Umweltfreundlich ohne Plastik Nachhaltige Alternative: Die Verwendung unserer Bambus Fingerfood Spieße ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst praktisch. Nach Verwendung können sie einfach in der Biotonne oder auf dem Kompost entsorgt werden, ohne die Umwelt unnötig zu belasten. Ästhetisches Design: Die Bambus Fingerfood Spieße mit ihrer charmanten Schleife verleihen deinen Veranstaltungen und Partys einen Hauch von Eleganz und Stil. Ihre natürliche Optik und das feine Finish machen sie nicht nur zu praktischen Utensilien, sondern auch zu dekorativen Elementen auf deinem Buffet oder in deiner Tischdekoration. Genieße nicht nur die Köstlichkeiten, sondern auch das ästhetische Vergnügen, das unsere Bambus Fingerfood Spieße bieten. Vielseitige Anwendung: Ob für Fingerfood, Buffets, Partys oder Catering-Veranstaltungen, unsere Bambus Fingerfood Spieße sind die ideale Lösung für jeden Anlass. Genieße deine Speisen mit unseren nachhaltigen Fingerfood Spießen aus Bambus. Bestelle jetzt und trage aktiv zum Umweltschutz bei, ohne auf Komfort und Qualität zu verzichten! |
| | |
| | | |
| | | |
| |