| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9402-6000955 Herst.-Nr.: 44516615913693 EAN/GTIN: 4262356520403 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktisches 5er Set Silikon Untersetzer in Schwarz Halte deine Oberflächen sauber und geschützt mit unserem 5er Set Silikon Untersetzer in Schwarz! Diese Getränkeuntersetzer werden in einer praktischen Box geliefert und sind sowohl für den Einsatz im Haushalt als auch in der Gastronomie optimal geeignet. Produktdetails: * Set aus 5 Silikon Untersetzer * Farbe: Schwarz * Perfekt für heiße und kalte Getränke, Tassen, Becher, alkoholische Getränke, Ölflaschen, Vasen und Blumentöpfe * Leises Abstellen dank des Silikonmaterials * Schützt Oberflächen vor Fett- und Wasserflecken * Spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung Vielseitiger Schutz für deine Oberflächen Unsere Silikon Untersetzer sind vielseitig einsetzbar und bieten einen zuverlässigen Schutz für deine Oberflächen. Egal ob für heiße oder kalte Getränke, Tassen, Becher, alkoholische Getränke, Ölflaschen, Vasen oder Blumentöpfe – mit diesen Untersetzer bleiben deine Möbel frei von unschönen Flecken. Dank des Silikonmaterials erfolgt das Abstellen der Getränke leise und schonend. Zudem sind die Untersetzer spülmaschinenfest, sodass du sie einfach reinigen kannst. Halte deine Oberflächen sauber und geschützt mit unserem 5er Set Silikon Untersetzer in Schwarz! Bestelle jetzt und genieße einen zuverlässigen Schutz für deine Möbel. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |